Rillenkugellager SNR 6006, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6006
Rubix:999250616004044
EAN:3413520110468




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6006 (SNR) Rillenkugellager SNR
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SNR bietet eine zuverlässige und stabile Leistung in sauberen oder leicht belasteten Umgebungen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht eine gleichmäßige Rotation bei hohen Drehzahlen und erleichtert gleichzeitig die Wartung. Es ist ideal für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit, Energieeffizienz und eine kompakte Bauform im Vordergrund stehen.
Eigenschaften:
Das Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und offen konstruiert. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert die innere Reibung und steigert die dynamische Leistung. Das Standard-Radialspiel gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Betriebssicherheit und Leichtgängigkeit. Diese Ausführung sorgt für einen geringen Rollwiderstand, was entscheidend für Anwendungen mit hohen Drehzahlen ist.
Wartung:
Da weder Dichtungen noch Deckscheiben vorhanden sind, ist dieses Lager auf regelmäßige und sorgfältige Wartung angewiesen. Aufgrund der offenen Konstruktion ist es gegenüber externen Verunreinigungen empfindlich und sollte daher nur in sauberen Umgebungen eingesetzt werden. Eine regelmäßige Nachschmierung ist unerlässlich, um die Leistung zu erhalten. Die Wahl des Schmierfetts sollte sich nach der zu erwartenden Belastung, der Drehzahl und den Umgebungsbedingungen richten. Die häufigkeit und Methode der Nachschmierung (ob manuell, automatisiert oder zentral) sind an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung anzupassen. Es ist außerdem ratsam, Temperaturentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen zu überwachen, um Ausfälle frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lagermodell verfügt über keine Dichtungen oder Deckscheiben und ist somit direkt äußeren Einflüssen ausgesetzt. Es eignet sich ausschließlich für trockene, saubere und geschlossene Systeme. Bei Umgebungsbedingungen, welche die Sauberkeit beeinträchtigen könnten, ist eine externe Abdichtung oder ein geschlossener Lagerraum erforderlich, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Antriebstechnik. In diversen Ländern vertreten, entwickelt SNR innovative Lösungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt. Das Ziel ist es, zuverlässige, leistungsstarke und einfach integrierbare Produkte bereitzustellen. Mit über 100 Jahren Erfahrung, fundiertem Know-how und konstant hoher Fertigungsqualität ist SNR ein starker Partner für Industrieprofis.
Stärken:
• Geringes Reibmoment für optimale Energieeffizienz
• Besonders geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Offene Bauweise ermöglicht einfache Wartung und Inspektion
• Standard-Radialspiel – idealer Kompromiss zwischen Präzision und Flexibilität
• Robuster und leichter Stahlblechkäfig
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Förderrollen, Laborgeräte, Präzisionsführungen sowie interne Antriebssysteme in Werkzeugmaschinen oder technischen Anlagen mit geschlossener Umgebung. Dank der offenen Ausführung ist es ideal für Anwendungen, bei denen ein einfacher Zugang für Schmierung und Kontrolle erforderlich ist.
Eigenschaften:
Das Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und offen konstruiert. Der Verzicht auf Dichtungen reduziert die innere Reibung und steigert die dynamische Leistung. Das Standard-Radialspiel gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Betriebssicherheit und Leichtgängigkeit. Diese Ausführung sorgt für einen geringen Rollwiderstand, was entscheidend für Anwendungen mit hohen Drehzahlen ist.
Wartung:
Da weder Dichtungen noch Deckscheiben vorhanden sind, ist dieses Lager auf regelmäßige und sorgfältige Wartung angewiesen. Aufgrund der offenen Konstruktion ist es gegenüber externen Verunreinigungen empfindlich und sollte daher nur in sauberen Umgebungen eingesetzt werden. Eine regelmäßige Nachschmierung ist unerlässlich, um die Leistung zu erhalten. Die Wahl des Schmierfetts sollte sich nach der zu erwartenden Belastung, der Drehzahl und den Umgebungsbedingungen richten. Die häufigkeit und Methode der Nachschmierung (ob manuell, automatisiert oder zentral) sind an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung anzupassen. Es ist außerdem ratsam, Temperaturentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen zu überwachen, um Ausfälle frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Dieses Lagermodell verfügt über keine Dichtungen oder Deckscheiben und ist somit direkt äußeren Einflüssen ausgesetzt. Es eignet sich ausschließlich für trockene, saubere und geschlossene Systeme. Bei Umgebungsbedingungen, welche die Sauberkeit beeinträchtigen könnten, ist eine externe Abdichtung oder ein geschlossener Lagerraum erforderlich, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich Antriebstechnik. In diversen Ländern vertreten, entwickelt SNR innovative Lösungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt. Das Ziel ist es, zuverlässige, leistungsstarke und einfach integrierbare Produkte bereitzustellen. Mit über 100 Jahren Erfahrung, fundiertem Know-how und konstant hoher Fertigungsqualität ist SNR ein starker Partner für Industrieprofis.
Stärken:
• Geringes Reibmoment für optimale Energieeffizienz
• Besonders geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen
• Offene Bauweise ermöglicht einfache Wartung und Inspektion
• Standard-Radialspiel – idealer Kompromiss zwischen Präzision und Flexibilität
• Robuster und leichter Stahlblechkäfig
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Förderrollen, Laborgeräte, Präzisionsführungen sowie interne Antriebssysteme in Werkzeugmaschinen oder technischen Anlagen mit geschlossener Umgebung. Dank der offenen Ausführung ist es ideal für Anwendungen, bei denen ein einfacher Zugang für Schmierung und Kontrolle erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 21000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13200 N |
| Gewicht | 0,111 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times