Rillenkugellager SNR 6305NRZZ, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager ZZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:6305NRZZ
Rubix:999250616004072
EAN:3413520144340
6305 NRZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SNR
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 6305 NRZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring SNR


Single-row deep groove ball bearings are the most popular type of bearing. It is available in a wide range of sizes, with a large number of possible options: seals with deflectors or seals, presence of a stop segment, various clearances, several types of cages...
The SIMPLY SMART range is a compact range of premium-quality bearings, containing the sizes essential for the main industrial applications. Easy to use and understand, this range offers a reduced range of sealing options and internal clearances to meet the most essential needs.
Dank seiner robusten Bauweise und hochwertigen Komponenten ermöglicht dieses Präzisionslager der Marke SNR einen stabilen Hochlauf bei hoher Drehzahl. Die beiden Deckscheiben aus Metall bieten dabei einen langlebigen Schutz vor Verunreinigungen. Es ist ideal für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, bei denen Präzision unerlässlich ist. Die widerstandsfähige Konstruktion sorgt für zuverlässige Leistung, auch unter mäßig anspruchsvollen Bedingungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einer widerstandsfähigen Stahlblechkäfigkonstruktion ausgestattet. Es verfügt über zwei berührungsfreie Dichtscheiben aus Metall, welche eine geringe Reibung und hohe Drehzahlen ermöglichen. Die Nut für einen Sicherungsring an der Außenringfläche, kombiniert mit dem werkseitig vormontierten Metallring, erlaubt eine einfache axiale Positionierung ohne zusätzlichen Haltemechanismus. Das Standard-Radialspiel trägt, selbst bei moderater Belastung, zur Maßstabilität bei. Die ausgewogene Kombination aus mechanischer Leistungsfähigkeit, kompakter Bauform und einfacher Montage macht dieses Lager vielseitig einsetzbar in industriellen Anwendungen.

Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig lebensdauergeschmiert und erfordert unter normalen Betriebsbedingungen keine Nachschmierung. Die berührungsfreien Metallscheiben verhindern wirkungsvoll das Austreten des Schmierfetts und schützen gleichzeitig vor äußeren Verunreinigungen. In sauberen Umgebungen ist keinerlei Wartung erforderlich. In staubigen, feuchten oder thermisch belasteten Umgebungen wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle empfohlen, um Anzeichen von Unregelmäßigkeiten wie ungewöhnliche Geräusche, übermäßiges Spiel oder Überhitzung frühzeitig zu erkennen. (Hinweise auf potenziellen Verschleiß oder ein Ungleichgewicht im Lager)

Dichtung:
Ausgestattet mit zwei Metalldeckscheiben bietet dieses Lager einen effektiven Basisschutz gegen das Eindringen von Feststoffen und hält den Schmierstoff zuverlässig im Lagerinneren. Die V-förmige Nut am Innenring bildet eine Labyrinthdichtung, welche das Eindringen von Schmutzpartikeln verhindert, ohne dabei zusätzliche Reibung zu erzeugen. Diese rein mechanische Schutzkonstruktion ermöglicht eine effektive Abfuhr von Verunreinigungen und erhält gleichzeitig die dynamischen Eigenschaften des Lagers. Zu beachten ist jedoch, dass dieser Dichtungstyp nicht für stark feuchte oder korrosive Umgebungen konzipiert ist.

Information zur Marke:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem der weltweit führenden Anbieter von Lager- und Antriebslösungen. Gegründet in Frankreich, steht SNR für technologische Expertise, Innovationskraft und erstklassige Produktqualität. Die Marke beliefert unter anderem die Automobil-, Luftfahrt-, Industrie- und Agrarbranche mit langlebigen und leistungsstarken Lösungen, welche auf höchste Marktanforderungen ausgelegt sind.

Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch berührungsfreie Metallabdeckungen
• Hohe Drehzahlen bei geringem Reibmoment möglich
• Wartungsfrei durch lebenslange Schmierung
• Einfache axiale Fixierung dank Sicherungsringnut
• Gute radiale Tragfähigkeit und Stabilität bei moderater Belastung
• Leiser Lauf mit geringen Vibrationen und niedriger Wärmeentwicklung
• Optimal für enge Einbauverhältnisse und kompakte Konstruktionen

Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich hervorragend für kompakte Maschinenkomponenten, die einen gewissen Schutz vor Verunreinigungen erfordern. Er ist ideal für Lagergehäuse oder Passungen mit integrierter Axialpositionierung. Typische Einsatzbereiche sind Getriebe, Antriebswellen, Sekundärantriebe, Linearführungen und Automatisierungstechnik. Auch in seitlich geführten Rollen, Förderanlagen oder landwirtschaftlichen Maschinen findet das Lager Anwendung, insbesondere dort, wo eine einfache Montage und Demontage gefragt ist.

Stärken

A compact range of high-quality bearings, from the simplest to the most specific, easy to understand and use.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x70x22 mm
Bruttogewicht244 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl12000 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r12100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23500 N
Gewicht0,225 kg
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an