Rillenkugellager SNR 6208HT200ZZ, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
SNR Spezifische Kugellager ZZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6208HT200ZZ
Rubix:999250616004150
EAN:3413520353193




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6208 HT200ZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben mit Hochtemperaturfett SNR
Dieses Rillenkugellager von SNR wurde speziell für industrielle Anwendungen bei hohen Temperaturen entwickelt und überzeugt durch Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ab Werk mit einem speziellen Hochtemperaturfett geschmiert und mit berührungslosen Metallabdeckungen versehen, eignet es sich optimal für thermisch anspruchsvolle Bedingungen. Dank seiner robusten Bauweise ermöglicht es hohe Drehzahlen und ist gleichzeitig wirksam gegen Schmutz und Partikel geschützt.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager gehört zur SNR Topline-Serie, welche für intensive Einsätze konzipiert ist. Es ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, welche ein berührungsloses Labyrinthdichtungssystem bilden. Dieses reduziert Reibungsverluste und verhindert das Eindringen fester Partikel. Das Radialspiel C4, welches über dem Normbereich liegt, bietet eine höhere Toleranz gegenüber inneren thermischen Ausdehnungen. Diese Konfiguration sorgt für Maßstabilität, auch bei hohen Drehzahlen. Der leichte und widerstandsfähige Stahlblechkäfig gewährleistet eine präzise Kugelführung und einen ruhigen Lauf. Das Lager ist, mit sorgfältig ausbalancierten Komponenten und präzise bearbeiteten Laufbahnen, auf einen niedrigen Geräuschpegel ausgelegt. Es kann hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen.
Wartung:
Dieses Produkt ist werkseitig mit einem speziellen Hochtemperaturfett vorbefüllt, das eine Festschmierstoffkomponente auf PTFE-Basis mit PFPE-Öl kombiniert. Diese Mischung garantiert eine hervorragende thermische Stabilität ohne Nachschmierung. Durch die beiden Metallabdeckungen ist das Lager wirksam gegen feste und feine Verunreinigungen geschützt. Eine Wartung ist in der Regel während der gesamten Lebensdauer nicht erforderlich, vorausgesetzt, die Montage- und Betriebsrichtlinien werden eingehalten. Es eignet sich daher ideal für schwer zugängliche Anlagen oder Systeme, die einen unterbrechungsfreien Betrieb erfordern.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über zwei Metallabdeckungen, die ein Labyrinthdichtungssystem bilden. Diese Lösung schützt effektiv vor Staub und mittelgroßen Partikeln, ohne dabei direkten Kontakt mit beweglichen Bauteilen herzustellen. Dadurch werden Reibungsverluste reduziert und eine kontrollierte Betriebstemperatur ermöglicht. Die Abdeckungen minimieren zudem den Fettverlust und verlängern dadurch die Lebensdauer des Lagers. Das System bietet jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder stark korrosive Umgebungen, was es ideal für mäßig belastete Einsatzbereiche macht.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und entwickelt und produziert seit über 100 Jahren Wälzlagerlösungen. International anerkannt für Fertigungsqualität, mechanische Präzision und Innovationskraft, beliefert die Marke anspruchsvollste Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt. Die Produkte erfüllen höchste Normen und bieten eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit sowie Langlebigkeit. SNR steht für Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Kundenzufriedenheit und die kontinuierliche technische Weiterentwicklung ihrer Lösungen.
Stärken:
• Hitzebeständigkeit bis 200 °C durch spezielle Behandlung und Hochtemperaturfett
• Geringer Wartungsaufwand dank langlebiger Schmierung und wirksamer Dichtung
• Hohe Drehzahlfestigkeit bei reduzierten Reibungsverlusten durch berührungslose Abdeckungen
• Radialspiel C4, ideal zur Kompensation thermischer Ausdehnung bei hohen Drehzahlen
• Geeignet für mäßig exponierte Umgebungen, mit mechanischem Schutz gegen Verunreinigungen
• Robuste Bauweise für langlebigen Betrieb
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich hervorragend für industrielle Förderanlagen in beheizten Zonen, wie sie z. B. in der Holz-, Kunststoff- oder Glasverarbeitung vorkommen. Es wird auch in Tunnelöfen, lebensmittelverarbeitenden Backeinrichtungen oder Heißluftgebläsen von Industrietrocknern eingesetzt. Weitere Anwendungsgebiete sind Getriebemotoren, Wärmeverpackungsmaschinen und Antriebe, die längere Temperaturspitzen aushalten müssen. Seine hohe Temperaturbeständigkeit und Wartungsfreiheit machen es zur zuverlässigen Wahl für schnelle und präzise Mechanismen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager gehört zur SNR Topline-Serie, welche für intensive Einsätze konzipiert ist. Es ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, welche ein berührungsloses Labyrinthdichtungssystem bilden. Dieses reduziert Reibungsverluste und verhindert das Eindringen fester Partikel. Das Radialspiel C4, welches über dem Normbereich liegt, bietet eine höhere Toleranz gegenüber inneren thermischen Ausdehnungen. Diese Konfiguration sorgt für Maßstabilität, auch bei hohen Drehzahlen. Der leichte und widerstandsfähige Stahlblechkäfig gewährleistet eine präzise Kugelführung und einen ruhigen Lauf. Das Lager ist, mit sorgfältig ausbalancierten Komponenten und präzise bearbeiteten Laufbahnen, auf einen niedrigen Geräuschpegel ausgelegt. Es kann hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen.
Wartung:
Dieses Produkt ist werkseitig mit einem speziellen Hochtemperaturfett vorbefüllt, das eine Festschmierstoffkomponente auf PTFE-Basis mit PFPE-Öl kombiniert. Diese Mischung garantiert eine hervorragende thermische Stabilität ohne Nachschmierung. Durch die beiden Metallabdeckungen ist das Lager wirksam gegen feste und feine Verunreinigungen geschützt. Eine Wartung ist in der Regel während der gesamten Lebensdauer nicht erforderlich, vorausgesetzt, die Montage- und Betriebsrichtlinien werden eingehalten. Es eignet sich daher ideal für schwer zugängliche Anlagen oder Systeme, die einen unterbrechungsfreien Betrieb erfordern.
Dichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über zwei Metallabdeckungen, die ein Labyrinthdichtungssystem bilden. Diese Lösung schützt effektiv vor Staub und mittelgroßen Partikeln, ohne dabei direkten Kontakt mit beweglichen Bauteilen herzustellen. Dadurch werden Reibungsverluste reduziert und eine kontrollierte Betriebstemperatur ermöglicht. Die Abdeckungen minimieren zudem den Fettverlust und verlängern dadurch die Lebensdauer des Lagers. Das System bietet jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder stark korrosive Umgebungen, was es ideal für mäßig belastete Einsatzbereiche macht.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe und entwickelt und produziert seit über 100 Jahren Wälzlagerlösungen. International anerkannt für Fertigungsqualität, mechanische Präzision und Innovationskraft, beliefert die Marke anspruchsvollste Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt. Die Produkte erfüllen höchste Normen und bieten eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit sowie Langlebigkeit. SNR steht für Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Kundenzufriedenheit und die kontinuierliche technische Weiterentwicklung ihrer Lösungen.
Stärken:
• Hitzebeständigkeit bis 200 °C durch spezielle Behandlung und Hochtemperaturfett
• Geringer Wartungsaufwand dank langlebiger Schmierung und wirksamer Dichtung
• Hohe Drehzahlfestigkeit bei reduzierten Reibungsverlusten durch berührungslose Abdeckungen
• Radialspiel C4, ideal zur Kompensation thermischer Ausdehnung bei hohen Drehzahlen
• Geeignet für mäßig exponierte Umgebungen, mit mechanischem Schutz gegen Verunreinigungen
• Robuste Bauweise für langlebigen Betrieb
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich hervorragend für industrielle Förderanlagen in beheizten Zonen, wie sie z. B. in der Holz-, Kunststoff- oder Glasverarbeitung vorkommen. Es wird auch in Tunnelöfen, lebensmittelverarbeitenden Backeinrichtungen oder Heißluftgebläsen von Industrietrocknern eingesetzt. Weitere Anwendungsgebiete sind Getriebemotoren, Wärmeverpackungsmaschinen und Antriebe, die längere Temperaturspitzen aushalten müssen. Seine hohe Temperaturbeständigkeit und Wartungsfreiheit machen es zur zuverlässigen Wahl für schnelle und präzise Mechanismen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 84x84x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 378 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28700 N |
| Gewicht | 0,364 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times