Schrägkugellager SNR 5210EEG15, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:5210EEG15
Rubix:999250616004057
EAN:3413520104863




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 5210 EEG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
Zweireihiges Pendelkugellager, Polyamidkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Schrägkugellager zweireihig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 103x103x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 698 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 42200 N |
| Serie | 5200 |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times