Referenzen
Tollok:TLK 110 30X41
Rubix:180000000034926

Produktdetails : 30X41 TLK 110 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Naben reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehrere Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 110 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 51 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 45 mm |
| Anzugsdrehmoment für Schrauben | 17 N.m |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Schraube | m6 |
| Axialkraft | 34 kN |
| Flächenpressung Welle | 121 N/mm² |
| Flächenpressung Nabe | 88 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 510 N.m |
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Ausführung | 110 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 16,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 20,20 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times
