Referenzen
Tollok:TLK 130 30X55
Rubix:999190100128597

Produktdetails : 30X55 TLK 130 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 130 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 47 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 41 mm |
| Anzugsdrehmoment für Schrauben | 17 N.m |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Schraube | m6 |
| Axialkraft | 55 kN |
| Flächenpressung Welle | 186 N/mm² |
| Flächenpressung Nabe | 102 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 820 N.m |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Ausführung | 130 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 13,28 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 16,20 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times
