Präzisions-/ Spindellager FAG HCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm
Spindellager FAG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:HCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381605


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : HCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager FAG
Spindellager FAG
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | hcb719 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden