Ventile - Zubehör / Ersatzteil Festo KMYZ-4-24-0.5-B

Steckdosenleitung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:KMYZ-4-24-0.5-B
Rubix:160000000589769
EAN:4052568043995
KMYZ-4-24-0.5-B Steckdosenleitung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckdosenleitung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMYZ-4-24-0.5-B Steckdosenleitung


Steckdosenleitung KMYZ-4-24-0,5-B für Schnellschaltventile Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=3 - 36 V, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C

Technische Informationen


Attribute
Typsteckdosenleitung
Zolltarifcode85444290
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 exkl. MwSt.
/ Einheit
7,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden