Pneumatisches Wegeventil SMC SY3220-5MOU-C6-Q

SY3000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY3220-5MOU-C6-Q
Rubix:999210318055871
EAN:3618036189698
SY3220-5MOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Aantal poorten5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY3220-5MOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Typelektrodistributor
Aantal poorten5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,35 exkl. MwSt.
/ Einheit
111,45 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times