Prozessventil Danfoss 003N3162
Thermostatventil, AVTA, mit Temperaturfühler
Siehe technische InformationenReferenzen
Danfoss:003N3162
Rubix:160000000690866
EAN:5702423012954
Produktdetails : 003N3162 Thermostatventil, AVTA, mit Temperaturfühler
Die AVTA Thermostatventile werden weithin zur Temperatursteuerung in vielen verschiedenen Arten von Ausrüstungen und Installationen eingesetzt, in denen Kühlung erforderlich ist. Selbsttätige Kühlwasser-Regelventile für genaue Durchflusssteuerung auf der Basis der Fühlertemperatur # Kapillarfühler mit Adsorptionsfüllung, Mengenfüllung oder Universalfüllung # Öffnet bei steigender Fühlertemperatur # Messing- oder Edelstahlventilkörper # Für extrem aggressive Medien, auch lieferbar mit Titankörper (bitte fragen Sie an)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1375 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 3/4 '' |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 84818059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 513,00 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 625,86 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times