Prozessventil Danfoss 003N0107

Thermostatventil, AVTA, mit Temperaturfühler

Siehe technische Informationen
Referenzen
Danfoss:003N0107
Rubix:160000000688720
EAN:5702423015559
003N0107 Thermostatventil, AVTA, mit Temperaturfühler
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 003N0107 Thermostatventil, AVTA, mit Temperaturfühler


Die AVTA Thermostatventile werden weithin zur Temperatursteuerung in vielen verschiedenen Arten von Ausrüstungen und Installationen eingesetzt, in denen Kühlung erforderlich ist. Selbsttätige Kühlwasser-Regelventile für genaue Durchflusssteuerung auf der Basis der Fühlertemperatur # Kapillarfühler mit Adsorptionsfüllung, Mengenfüllung oder Universalfüllung # Öffnet bei steigender Fühlertemperatur # Messing- oder Edelstahlventilkörper # Für extrem aggressive Medien, auch lieferbar mit Titankörper (bitte fragen Sie an)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1270 g
Typavta 15
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
HerkunftslandPL
Zolltarifcode84818059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
458,00 exkl. MwSt.
/ Einheit
558,76 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times