Kegelrollenlager Timken 14276D, Außendurchmesser: 69.012 mm | Breite: 38.1 mm

Timken Tapered Roller Bearing 14200

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:14276D
Rubix:999200400082866
Hersteller:100049150
EAN:0053893183893
14276D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
brand logo
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser69,012 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14276D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Stärken

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Anwendungen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,1x69,012x69,012 mm
Bruttogewicht286 g
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x46,0756 mm
Gewicht der Verpackung285,8 g
Außendurchmesser69,012 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Serie14200
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an