Magnetventil Bürkert 125312
TYP 6013 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:125312
Rubix:999190900098293
Produktdetails : TYP 6013 - ART. NR. 125312 2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Eine Bürkert-spezifische Flanschvariante (SFB) ermöglicht die platzsparende Anreihung von Ventilen auf einer Mehrfachanschlussplatte. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Kick and Drop Spulen erhältlich.
Stärken
Direktwirkendes und kompaktes Ventil bis Nennweite DN 6,0; Vibrationsfestes, verschraubtes Spulensystem; Erhöhte Leckagesicherheit durch verschweißtes Kernführungsrohr; Explosionsgeschützte Ausführungen; Energiesparende Impulsausführungen
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
€ 84,46 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 103,04 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times