Pneumatisches Wegeventil Bürkert 00221762

TYP 6213 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:00221762
Rubix:999230705008550
00221762 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgest., Typ 6213, 24 Volt ,VA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typ6213
Aantal poorten2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 00221762 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgest., Typ 6213, 24 Volt ,VA


Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardvariante ist das Ventil für den Einsatz in Flüssigkeiten geeignet. Zum vollständigen Öffnen ist ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Für Gas- und Vakuumanwendungen ist eine gesonderte Variante (HP00) erhältlich, die das Ventil ohne Differenzdruck öffnet. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe zur Verfügung. Das Gehäuseangebot umfasst Messing, Edelstahl und Rotguss. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme während des Betriebs sind Spulen mit integrierter Kick and Drop-Elektronik in Doppelspulentechnologie erhältlich.
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgest., Typ 6213, 24 Volt ,VA

Technische Informationen


Attribute
Typ6213
Aantal poorten2
Zolltarifcode84819000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,34 exkl. MwSt.
/ Einheit
270,03 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times