Ventile - Zubehör / Ersatzteil Festo VABM-L1-14S-G14-3

VABM Anschlussleiste

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Festo:VABM-L1-14S-G14-3
Rubix:160000000604647
Hersteller:566619
EAN:4052568100520
VABM-L1-14S-G14-3 Anschlussleiste
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckerleiste für vuvg
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VABM-L1-14S-G14-3 Anschlussleiste


Manifold strip VABM-L1-14S-G14-3 Grid dimension=16 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Anschlussleiste VABM-L1-14S-G14-3 Rastermaß=16 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x45 mm
Bruttogewicht169 g
Typsteckerleiste für vuvg
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,61 exkl. MwSt.
/ Einheit
56,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden