Vierpunktlager FAG QJ218-XL-N2-MPA-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 30 mm
Vierpunktlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:QJ218-XL-N2-MPA-C3
Rubix:160000000375642
Hersteller:0192610120030
EAN:4012801267601


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : QJ 218-XL-N2-MPA-C3 (FAG) Vierpunktlager, Messingkäfig FAG
Vierpunktlager QJ2..-N2, Abmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem Innenring, zwei Anschlagnuten
Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2800 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 181000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 185000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 251,12 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 306,36 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden