Rillenkugellager FAG 61806-2Z>N, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:61806-2Z>N
Rubix:999240222050045
Hersteller:3004951530000
EAN:4064328075054

Dokumente
Produktdetails :
Rillenkugellager 618..-2Z, einreihig, mit Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 20800 rpm |
| Genauigkeit | pn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3440 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4450 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 14,82 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 18,08 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden