Spannsatz / Spannelement Mecaline MLAB12

Wellenmanschette -Gewindestifttyp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:MLAB12
Rubix:999230811001709
Hersteller:896027
EAN:3660338483349
DIN705 A 12X22X12 ST BRÜNIERT Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typmassiv mit schraube
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : DIN705 A 12X22X12 ST BRÜNIERT Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553


Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553

Stärken

Geliefert aus Qualitätsstahl C45 mit entgrateten Kanten

Anwendungen

Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen

Technische Informationen


Attribute
Typmassiv mit schraube
Anzahl Schrauben1
Werkstoffc45 stahl
Gewicht0,025 kg
Außendurchmesser22 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,48 exkl. MwSt.
/ Einheit
1,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden