Spannsatz / Spannelement Mecaline MLAB20
Wellenmanschette -Gewindestifttyp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:MLAB20
Rubix:999230811001701
Hersteller:896035
EAN:3660338483424

Dokumente
Produktdetails : DIN705 A 20X32X14 ST BRÜNIERT Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Stärken
Geliefert aus Qualitätsstahl C45 mit entgrateten Kanten
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | massiv mit schraube |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Gewicht | 0,053 kg |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2,27 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2,77 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden