Spannsatz / Spannelement Mecaline MLAB42
Wellenmanschette -Gewindestifttyp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:MLAB42
Rubix:999230811001691
Hersteller:896045
EAN:3660338483523

Dokumente
Produktdetails : DIN705 A 42X63X18 ST BRÜNIERT Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Stärken
Geliefert aus Qualitätsstahl C45 mit entgrateten Kanten
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | massiv mit schraube |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Gewicht | 0,255 kg |
| Außendurchmesser | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 4,34 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 5,29 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times