Spannsatz / Spannelement Mecaline MLADB30
Wellenmanschette -Gewindestifttyp
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MLADB30
Rubix:999230811001680
Hersteller:896056
EAN:3660338483639

Produktdetails : WN707.2 30X54X15 ST BRÜNIERT geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Stärken
Geliefert aus hochwertigem C45-Stahl mit entgrateten Kanten. Da der Kragen geteilt ist, ist es nicht notwendig, die Anordnung zu demontieren, um den Kragen anzubringen.
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | geteilt mit 2 zylinderschrauben |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Gewicht | 0,171 kg |
| Außendurchmesser | 54 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 8,83 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 10,78 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden