Zahnkupplung Mecaline CGC14SL

Zahnkupplung Hülse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:CGC14SL
Rubix:999230630043108
Hersteller:895735
EAN:3660338480461
M-14 HUELSE (MECALINE) Bogenzahnkupplung Hülse
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typkronenrad
Größe14
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : M-14 HUELSE (MECALINE) Bogenzahnkupplung Hülse


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).
Coupling size 14 - Nylon Sleeve

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe14
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge37 mm
Gewicht20 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
3,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden