Zahnkupplung Mecaline CGC42SL

Zahnkupplung Hülse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:CGC42SL
Rubix:999230630043149
Hersteller:895782
EAN:3660338480874
M-42 HUELSE (MECALINE) Bogenzahnkupplung Hülse
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typkronenrad
Größe42
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : M-42 HUELSE (MECALINE) Bogenzahnkupplung Hülse


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).
Coupling size 42 - Nylon Sleeve

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe42
Höhe92 mm
Breite92 mm
Länge50 mm
Gewicht140 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,81 exkl. MwSt.
/ Einheit
16,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden