Zahnkupplung Mecaline CGC24N.19H7

Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:CGC24N.19H7
Rubix:999230630043124
Hersteller:895753
EAN:3660338480621
M-24 NABE 19H7 (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typkronenrad
Größe24
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : M-24 NABE 19H7 (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).
Coupling size 24 - Single standard hub - Pre-machined bore 19mm + H7 key

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe24
Höhe36 mm
Breite36 mm
Länge26 mm
Gewicht250 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,99 exkl. MwSt.
/ Einheit
6,09 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times