Zylinderrollenlager SKF NN 3008 TN/SP
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3008 TN/SP
Rubix:160000000364802
Hersteller:14466
EAN:7316576623622


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NN 3008 TN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Anordnung der Innen- und Außenringflansche (Lage und Anzahl der Führungsflansche)
Zweireihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher bis sehr hoher Radiallasten in Kombination mit mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Das SKF Grundsortiment enthält viele Ausführungen und Varianten, z.B. Käfiglager und vollrollige Lager sowie fettgeschmierte und abgedichtete Lager. Je nach Konfiguration der Außen- und Innenringe werden die Lager als Loslager- und als Festlagerausführung angeboten.
Stärken
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 286 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 267,71 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 326,60 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times