Zylinderrollenlager SKF NN 3014 KTN/SP

Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NN 3014 KTN/SP
Rubix:170000000482117
Hersteller:191219
EAN:7316572120828
NN 3014 KTN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3014 KTN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Anordnung der Innen- und Außenringflansche (Lage und Anzahl der Führungsflansche)
Zweireihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher bis sehr hoher Radiallasten in Kombination mit mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Das SKF Grundsortiment enthält viele Ausführungen und Varianten, z.B. Käfiglager und vollrollige Lager sowie fettgeschmierte und abgedichtete Lager. Je nach Konfiguration der Außen- und Innenringe werden die Lager als Loslager- und als Festlagerausführung angeboten.

Stärken

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x110x110 mm
Bruttogewicht1040 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite30 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,49 exkl. MwSt.
/ Einheit
449,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden