Referenzen
FAG:NJ212-E-XL-M1A-C4
Rubix:999190700020782
Hersteller:0382595320040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails :
Zylinderrollenlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 947 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 97,05 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 118,40 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times