Zylinderrollenlager NSK NU208ET

Zylinderrollenlager NU23

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:NU208ET
Rubix:999180600086481
Hersteller:NU208ET *5
EAN:00029176067891
NU 208ET (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 208ET (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK


NSK Zylinderrollenlager verfügen durch den Linienkontakt zwischen Wälzkörper und Laufbahnen über eine hohe radiale Tragfähigkeit und sind besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Mit patentierter Käfig-Bauart für hohe Festigkeit, wahlweise in Stahlblech-, Messing- oder Polyamdausführung, gewährleisten sie eine geringe Lärm- und Wärmeentwicklung. Für anspruchsvollere Anwendungen steht eine Auswahl an hochentwickelten Spezialwerkstoffen für die Wälzlagerherstellung zur Verfüfung.
Zylinderrollenlager einreihig NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht370 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times