Referenzen
INA:SL04130-PP
Rubix:160000000405065
Hersteller:0017268620000
EAN:4054366080561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : SL04130-PP (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL04..-PP, Festlager, zweireihig, vollrollig, leichte Reihe, mit Ringnuten, beidseitig Lippendichtung
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zweireihig, vollrollig, leichte Reihe, mit Ringnuten, beidseitige, stahlblecharmierte Berührungsdichtung (Lippendichtung).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7500 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 790000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 430000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden