Zylinderrollenlager SKF NNU 4922 B/SPW33

Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NNU 4922 B/SPW33
Rubix:160000000364724
Hersteller:14696
EAN:7316577115805
NNU 4922 B/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NNU 4922 B/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig mit Schmiernut SKF


SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Ausführungen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind: - die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - die Art des Käfigs (mit, ohne oder mit einer Sonderausführung) - Lager mit Käfig lassen hohe Belastungen, hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu. - Vollrollige Lager (Lager ohne Käfig) sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu. - die Anzahl und Anordnung der festen Borde/der Führungsborde am Innen- und Außenring
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, zweireihig, hochgenau.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x150x150 mm
Bruttogewicht2040,2 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r270000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr132000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden