Zylinderrollenlager FAG N313-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:N313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376910
Hersteller:0167340680030
EAN:4012801404068
N 313-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 313-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Zylinderrollenlager N3..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2220 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r191000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr214000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,46 exkl. MwSt.
/ Einheit
128,66 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times