Referenzen
FAG:NJ208-E-XL-M1
Rubix:160000000376195
Hersteller:0190073700000
EAN:4012801020619


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : NJ 208-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, dismountable, brass cage.
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten.
Anwendungen
Movable bearing.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 430 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 55,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 67,74 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden