Referenzen
FAG:NJ213-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376218
Hersteller:0190074420030
EAN:4012801022484


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NJ 213-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten.
Anwendungen
Movable bearing.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1170 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 120000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 128000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 103,65 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 126,46 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times