Zylinderrollenlager FAG NJ218-E-XL-M1

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ218-E-XL-M1
Rubix:160000000379478
Hersteller:0192224670000
EAN:4012801227865
NJ 218-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 218-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x160x160 mm
Bruttogewicht2650 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r217000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr215000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,68 exkl. MwSt.
/ Einheit
222,86 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times