Zylinderrollenlager FAG NJ2216-E-XL-M1

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ2216-E-XL-M1
Rubix:160000000376554
Hersteller:0167350050000
EAN:4012801228190
NJ 2216-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2216-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2230 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r244000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr221000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,17 exkl. MwSt.
/ Einheit
224,69 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times