Zylinderrollenlager FAG NJ222-E-XL-M1-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ222-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376256
Hersteller:0167351700030
EAN:4012801380614
NJ 222-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 222-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x200x200 mm
Bruttogewicht5500 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite46 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r365000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr345000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,48 exkl. MwSt.
/ Einheit
392,21 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times