Zylinderrollenlager FAG NJ2232-E-XL-M1-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ2232-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379484
Hersteller:0192243620030
EAN:4012801228428
NJ 2232-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2232-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x290x290 mm
Bruttogewicht24000 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite80 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1660 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1170000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr940000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.334,59 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.628,20 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times