Zylinderrollenlager FAG NJ2312-E-XL-M1-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ2312-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377101
Hersteller:0192254150030
EAN:4012801381680
NJ 2312-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2312-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x130x130 mm
Bruttogewicht3060 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4250 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r260000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr265000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,68 exkl. MwSt.
/ Einheit
226,53 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times