Zylinderrollenlager FAG NJ2313-E-XL-M1

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ2313-E-XL-M1
Rubix:160000000379490
Hersteller:0167356090000
EAN:4012801228787
NJ 2313-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2313-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x140x140 mm
Bruttogewicht3650 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r285000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr295000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,44 exkl. MwSt.
/ Einheit
273,82 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times