Zylinderrollenlager FAG NJ2318-E-XL-M1A-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ2318-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000377132
Hersteller:0382604920030
EAN:4012801382472
NJ 2318-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2318-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x190x190 mm
Bruttogewicht9100 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r530000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr510000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,85 exkl. MwSt.
/ Einheit
532,96 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times