Zylinderrollenlager FAG NJ244-E-M1

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ244-E-M1
Rubix:160000000376289
Hersteller:0192274340000
EAN:4012801334068
NJ 244-E-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 244-E-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Lager für Festlager und für axiale Belastungen in einer Richtung.
Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x400x400 mm
Bruttogewicht38800 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser400 mm
Breite65 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1380 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1330000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr950000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.074,89 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.531,37 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times