Zylinderrollenlager FAG NN3030-AS-K-M-SP

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NN3030-AS-K-M-SP
Rubix:160000000377347
Hersteller:0192313930000
EAN:4012801231664
NN 3030-AS-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3030-AS-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG


Cylindrical roller bearings NN30...-AS-K-M-SP, dimensions to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with reduced taper bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial clearance, limited tolerances
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-AS-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x225x225 mm
Bruttogewicht7590 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite56 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r590000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr335000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.151,88 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.405,30 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times