Zylinderrollenlager FAG NN3038-AS-K-M-SP

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NN3038-AS-K-M-SP
Rubix:160000000377351
Hersteller:0192315120000
EAN:4012801231671
NN 3038-AS-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3038-AS-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG


Cylindrical roller bearings NN30...-AS-K-M-SP, dimensions to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with reduced taper bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial clearance, limited tolerances
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-AS-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x290x290 mm
Bruttogewicht17300 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite75 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r1040000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr580000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.425,65 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.959,30 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times