Zylinderrollenlager FAG NU1036-XL-M1A-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU1036-XL-M1A-C3
Rubix:160000000380124
Hersteller:0192358280030
EAN:4012801392358
NU 1036-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1036-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x280x280 mm
Bruttogewicht10624 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite46 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2550 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r520000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr425000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,50 exkl. MwSt.
/ Einheit
741,15 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times