Referenzen
FAG:NU2215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376446
Hersteller:0167384030030
EAN:4012801233682


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : NU 2215-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU. . -E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borden am Außenring, 0 Borden am Innenring (glatt), Typ NU, Laufgenauigkeit in P6
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1570 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 208000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 192000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 73,61 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 89,81 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times