Referenzen
FAG:NU2234-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376487
Hersteller:0167387720030
EAN:4012801234030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : NU 2234-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU. . -E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Loslager, 2 Borden am Außenring, 0 Borden am Innenring (glatt), Typ NU, Laufgenauigkeit in P6
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x310x310 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29300 g |
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1470 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1130000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.230,63 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.501,37 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times