Referenzen
FAG:NU2313-E-XL-M1
Rubix:160000000377001
Hersteller:0167391830000
EAN:4012801234382


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : NU 2313-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten.
Anwendungen
Movable bearing.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3580 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 285000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 295000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 216,63 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 264,28 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times