Referenzen
FAG:NU238-E-M1-C3
Rubix:160000000379962
Hersteller:0190048930030
EAN:4012801339421


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : NU 238-E-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Stärken
Hält hohen radialen Belastungen stand.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22833 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1720 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 930000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 680000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.108,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.352,56 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden