Referenzen
FAG:NU326-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376745
Hersteller:0167404320030
EAN:4012801401326


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : NU 326-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Lager für Festlager und für axiale Belastungen in einer Richtung.
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16168 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 2430 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 670000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 680000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 403,80 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 492,64 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times