Referenzen
FAG:NUP212-E-XL-M1
Rubix:160000000376367
Hersteller:0192520210000
EAN:4012801388146


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NUP 212-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten.
Anwendungen
Movable bearing.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 960 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 103000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 112000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 94,34 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 115,10 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden